Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746 - 1
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

  • Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Charnière entrepassée