Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les piquets effaroucheurs spéciaux empêchent efficacement les oiseaux de se poser sur les rebords de fenêtre, corniches, terrasses, toits, poutres, saillies, etc.
Les modules se composent d'un socle en polycarbonate résistant aux UV et de tiges à ressort en acier inoxydable V4A antirouille. Les différents modules peuvent être combinés entre eux selon les besoins.
Matériaux sélectionnés
Longue durée de vie quelles que soient les conditions climatiques
Facteur temps
Installation simple et rapide sur des corniches de n'importe quelle largeur ou profondeur
Points de rupture prédéfinis
Réglage simple de la longueur
Une fixation mécanique est recommandée sur les surfaces en bois.
La surface doit être propre, sèche et en bon état. Les modules ne doivent jamais être installés sur des surfaces graisseuses ou humides. Réduire la longueur du module selon les besoins à l'aide des points de rupture prédéfinis. Appliquer de la colle de construction sur le socle en polycarbonate et appuyer le module sur la surface pour le coller. Une petite quantité de colle doit traverser la structure en nid d'abeille du socle. Sur les surfaces de grande taille, les bords extérieurs doivent être bien protégés, car les pigeons choisissent généralement cette zone pour se poser. En outre, l'espace entre les différents modules ne doit jamais dépasser 5 cm environ.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!