Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à cartouches Airquick
Pour les produits en poche souple de 400 ml et les cartouches de 310 ml
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Manche ergonomique
- Distribution rapide
- Le débit peut être réglé avec précision en tournant le régulateur de pression sur la poignée
- Visser le piston du sac fourni pour une utilisation avec des produits en poche souple de 400 ml
La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!