Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à colle électrique HKP 300-E
Pistolet à colle puissant, idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Large gamme d'applications grâce au réglage individuel de la température de traitement en fonction de la colle et de l'application
- La consommation d'énergie de 300 W garantit une chauffe rapide et des performances continues lors de son utilisation
- Le limiteur de course mécanique de la gâchette permet un réglage optimal du dosage et un réglage individuel par rapport à la taille de la main
- Manipulation ergonomique grâce à la longue gâchette permettant un travail sans fatigue
- Le limiteur de course optimise la distance de déclenchement
Idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!