Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet pour couche de finition Zebra® DP 21 RP
Le pistolet de pulvérisation polyvalent pour l'artisanat et l'industrie.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le pistolet pour peinture de finition peut être utilisé dans de nombreuses applications
ayant des exigences strictes en matière de qualité de surface, de vitesse de travail et de rentabilité
- Nouveau concept de buse pour une précision de couleur encore plus élevée et une application uniforme de la peinture
- Pulvérisation plus large et plus fluide pour un travail plus rapide
- Idéal pour appliquer les bases et vernis transparents
- Meilleure qualité pour une finition parfaite de la peinture
- Pulvérisation très fine avec réduction des brouillards de peinture
- Taux de transfert ≥ 65 %
- Ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue
par ex. centre de gravité amélioré, forces d'extraction réduites, chaque poignée est positionnée pour une sécurité maximale : manipulation facile
- Utilisation pour tous les systèmes de peinture hydrodiluables ou solvantés.
- Peinture pour voitures/véhicules commerciaux, carrosserie industrielle, menuisiers/charpentiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!