Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet mastics-colles HandyMax
Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Convient pour l'extrusion de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic : 330 ml
- WIT-Express : 330 ml
- MORTIER POUR TROU DE VIS DANS LE BETON, WIT-BS : 150 ml
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!