Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pistolet d'extrusion WIT

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet d'extrusion WIT

Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Adapté à l'aextrusion de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml, de cartouches à poche souple de 300 ml ainsi que de cartouches de type "peau de banane" et de silicone de 280 ml



Application rapide, fiable et propre



Jauge/indicateur de niveau avec graduation


Permet d'éviter les erreurs de lecture (mise à l'échelle = volume de mortier)



Corps du pistolet d'injection + poignée de pression + support de cartouche : Polyamide renforcé de fibre de verre


  • Léger et très stable

  • Manipulation facile et travail précis

  • Technologie durable


Poignée du pistolet d'injection


La protection anti-goutte et le relâchement de la tension de la cartouche sont déclenchés par la poignée du pistolet d'extrusion



Vis de réglage pour compenser l'usure du mécanisme


  • Prolonge l'utilisation du pistolet d'extrusion

  • Aucune perte de performance due à l'usure


Les scellements chimiques suivants peuvent être extrudés :


  • WIT-VM 100 spécial béton : 150 ml, 330 ml

  • WIT-VIZ spécial béton : 150 ml, 330 ml

  • WIT-VM 250 polyvalent : 330 ml, 300 ml

  • WIT-UH 300 béton-multi: 320 ml, 280 ml

  • WIT-EA 150 spécial pierre naturelle : 150 ml, 330 ml

  • WIT-PM 200 basique : 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC : 330 ml

  • WIT-EXPRESS : 330 ml

  • WIT-VIZ Express : 330 ml

  • WIT-BS mortier pour vis béton : 150 ml