Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kombifix pistolet pneumatique pour cartouches Pour les cartouches de 310 ml
Application combinée possible (produit d'étanchéité standard et produit d'étanchéité pulvérisable)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réduit automatiquement la pression du réseau à une pression de fonctionnement de 7 bar
Réglage progressif et précis
Les débits d'air et de matériau peuvent être régulés individuellement
Déclencheur en deux étapes
L'alimentation du matériau via un cylindre télescopique rend impossible la pénétration d'air comprimé dans la cartouche
Contenu de la livraison :
- 10 buses en plastique pour produit d'étanchéité pulvérisable
- 1 écrou-raccord pour produit d'étanchéité pulvérisable
- 1 écrou-raccord pour produits d'étanchéité standard
- 1 embout de raccordement, 1/4 pouce
La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : la pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité avec ce pistolet est de 7 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!