Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet manuel PURlogic® PremiumPress monocomposant
Canon à mousse de haute qualité et ergonomique, pour l'application de mousses PU 1C
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Arrêt – pas de fuite de mousse incontrôlée
- Poignée ergonomique avec garniture en caoutchouc pour une prise en main sûre et confortable
- La quantité de mousse distribuée peut être réglée pour obtenir une pulvérisation propre
- Buse conique idéale pour les pointes d'extension sur les joints fins
Le pistolet est utilisé pour appliquer de la mousse polyuréthane monocomposant. Toutes les mousses de montage pistolables disponibles dans le commerce en bombes aérosols avec adaptateur à vis standard sont compatibles. Comme il est possible de régler la quantité de mousse PU avec précision, le pistolet peut être utilisé en mode de distribution contrôlée pour remplir les joints sur mesure, pour une installation précise et sécurisée.
Régler le flux de matériau sur la position requise avec la vis de distribution située au dos du pistolet : Tourner la vis dans le sens horaire pour réduire le flux de mousse ; tourner la vis dans le sens antihoraire pour accroître le flux de mousse. Déterminer quel réglage permet d'obtenir les meilleurs résultats.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!