Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Eclairage uniforme et discret
- Eclairage de surface homogène, aucun point lumineux visible
Haut niveau de personnalisation
- Disponible en aluminium et en noir
- Disponible en différentes couleurs claires : Blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K).
- Versions avec et sans variateur IR disponibles
Des versions avec variateur sont disponibles pour encore plus de flexibilité
- Des éclairages supplémentaires sans variateur IR peuvent être connectés à la version à variateur IR
- Le variateur permet l'allumage, l'extinction et la variation d’intensité sans contact de la lumière et d'autres éclairages connectés
- La fonction de mémoire permet de restaurer le réglage d'intensité sélectionné, même après une coupure de courant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!