Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plafonnier LED UBL-24-13 avec éclairage de surface homogène
Lampe à LED puissante et enfichable
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Disponible en cinq longueurs différentes de 200 à 1140 mm
- Les éclairages peuvent être raccordés directement sans accessoires supplémentaires
- Avec bande de refroidissement en aluminium pour une dissipation thermique maximale
- Peut être monté sur des surfaces en bois à l'aide de clips de fixation et sur des surfaces métalliques à l'aide d'un aimant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!