Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Panneau de plancher granit avec rails d'arrimage intégrés
Pour arrimage rapide de charges
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Profilé exactement pour les spécifications du véhicule
- Convient à une large gamme de types de véhicules (voir tableau d'affectation)
- Compatible avec raccords automobiles et tiges de fixation
- Rail d'arrimage en aluminium anodisé
- Certification PEFC : participe à la gestion durable des forêts
- Standard avec bandes d'aluminium dans la zone d'entrée (porte coulissante/porte arrière) et renfoncements de montage au sol (acier)
- Placage de bois dur de bouleau massif (épaisseur 12 mm)
- Surface : Revêtement spécial multicolore
- Colle : résine phénolique conforme à la norme EN 314-2/Classe 3 formaldéhyde : les niveaux d'émission répondent aux exigences de la Classe E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (formaldéhyde à très faible émission)
- Panneaux en bois aggloméré : EN 312, classe formaldéhyde : E1 EN312
- Résistance au glissement : conforme à la norme DIN EN 51130 + classe R12
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!