Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Polypropylène
- Diamètre de la plaque = 75 mm
- Longueur totale de fixation = longueur TLK + longueur de vis moins 15 mm
Pour les rénovations, respecter la longueur de la plaque de retenue en plastique en fonction de la structure de toiture existante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!