Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque pour système Avec raccord PG
Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Installation facile de l'appareil dans la voiture
- La ceinture de sécurité est utilisée pour la fixation
- Peut être utilisée sur les sièges arrière ou sur le siège passager
Stockage en toute sécurité
- Les caisses peuvent être facilement empilées les unes sur les autres (1 maximum)
- Les deux dimensions de base peuvent être fixées
Charge max. : 25 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!