Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plot de terrasse Eco
Plot réglable pour un réglage de la hauteur variable à l'infini de la structure de terrasse.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
WSL SF XL / WSL BF XL
- Nous recommandons une structure avec des pieds réglables Würth pour garantir une évacuation maximale de l'eau de pluie de votre terrasse
- Idéal pour mettre à niveau les surfaces inclinées et pour égaliser des différences de hauteur
- Cornière intégrée à la tête pour une fixation rapide de la structure en bois et en aluminium à l'aide de vis
- Réglage facile des pieds, même après montage, grâce au filetage intégré
- Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire
- En copolymère de polypropylène recyclable (PP-C)
- Plage de température de -30 à 90 degrés
- Couleur : Noir
Exemple : Quantité requise pour une terrasse sur le toit présentant une surcharge (DIN 1055-3) de 4 kN/m²
Structure en pin ou en mélèze, section transversale 45 x 70 mm, installation horizontale. Espacement de la structure = 600 mm
WSL SF XL, hauteur 32–65 mm, environ 7 pcs/m²
WSL BF XL, hauteur 74–165 mm, environ 4 pcs/m²
- Les valeurs de résistance spécifiées sont des valeurs recommandées. Lorsque ces charges sont appliquées, les pieds réglables ne se déforment que de 2 mm environ. La capacité de charge maximale avant rupture est bien plus élevée
- Les plots sont réglables en hauteur sont adaptés pour une capacité de charge centrale principalement statique dans des systèmes à supports multiples
- Chaque composant individuel des plots fabriqué en PP-C présente une protection contre les incendies de classe E pour les matériaux de construction conformément à la norme EN 13501-1:2009
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!