Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée articulée 1/2 pouce
L'éclisse peut pivoter à 180° et être fixée dans la position souhaitée, elle est donc parfaitement adaptée au serrage puissant dans différentes positions.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Conception : Chromée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!