Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90°
Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90° - 1
Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90°

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°


Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale



Cames


Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner



Conception harmonieuse


S'adapte aux poignées de porte disponibles

Indication

Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.