Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Point d'ancrage ABS Lock III-B

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III-B

Le point d'ancrage ABS Lock III-B est polyvalent et adapté au béton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Le dispositif de fixation en acier inoxydable ABS Lock III-B est un véritable outil polyvalent : Ses propriétés de charge ont été testées dans toutes les directions et il peut donc être installé dans le sol, sur un mur, sur une façade ou en hauteur sans problème. Avec l'agrément technique général (abZ) de l'Institut allemand de technologie du bâtiment (DIBt), le dispositif de fixation/point d'ancrage peut être fixé en permanence au bâtiment. Le dispositif d'ancrage est installé directement dans le béton à l'aide de notre mortier chimique WIT-UH-300. L'œillet d'ancrage en acier inoxydable fourni permet alors de sécuriser jusqu'à 3 personnes travaillant à des hauteurs présentant un danger.



L'ABS-Lock III-B peut être utilisé pour créer divers systèmes de maintien et de retenue. L'utilisation comme point d'ancrage unique est tout aussi possible qu'un support (mur/façade) dans les systèmes de harnais de sécurité. L'ABS Lock III-B de 16 mm d'épaisseur se plie en cas de chute de charge, réduisant ainsi l'application de force sur le support d'installation. Afin que le support ne se déforme pas sous l'action de la pré-tension lorsqu'il est utilisé en tant que support de harnais de sécurité, un tube de renfort disponible en option lui confère la stabilité nécessaire.

Indication

Attention : Un tube de renfort est nécessaire pour l'utilisation des systèmes de harnais de sécurité sur les murs/façades (support d'angle ou collier d'extrémité) avec une portée ≥ 100 mm