Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ABS Lock III B

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock III B

Point d'ancrage pour le collage dans les surfaces en béton

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Le dispositif de fixation en acier inoxydable ABS-Lock III-B est réellement polyvalent : Il a été testé sous charge dans tous les sens et peut donc être monté sans problème au sol, au mur, sur une façade ou en hauteur. L'agrément technique général (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) de l'Institut allemand des technologies du bâtiment (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) signifie que le dispositif de fixation / le point d'ancrage reste fixé de manière permanente au bâtiment.



L'ABS-Lock III-B peut être utilisé pour configurer divers systèmes de maintien et de retenue. Il peut être utilisé comme point d'ancrage unique ou comme support (mur / façade) dans les systèmes de harnais de sécurité. En cas de chute, l'ABS-Lock III-B de 16 mm d'épaisseur se déforme pour réduire la contrainte exercée sur le substrat sur lequel il est monté. Afin que le support ne se déforme pas sous l'action de la pré-tension lorsqu'il est utilisé en tant que support de harnais de sécurité, un tube de renfort disponible en option lui confère la résistance nécessaire.

IndicationAttention : Un tube de renfort est nécessaire pour l'utilisation des systèmes de harnais de sécurité sur les murs/façades (support d'angle ou collier d'extrémité) avec une portée ≥ 100 mm