Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La douille de montage ABS-Lock II-ST en acier inoxydable est fixée au travers de l'acier ou du bois. Disponible en diverses longueurs et formes, elle complète le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Lorsqu'ils sont associés, ils assurent votre protection antichute de manière fiable et instantanée d'une simple pression sur un bouton : l'œillet d'ancrage ABS-Lock I est simplement inséré dans la douille, puis retiré à nouveau.
La douille ABS-Lock II-ST est livrée avec un bouchon pour la protection pendant les travaux de plâtrage. La douille de montage est également fournie avec un capuchon en plastique.
Utilisable uniquement avec Lock I
- Agrément technique général (abZ) Z-14.9-688
- Marquage Ü DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Pour structures en acier et porteuses en bois
- Poutre min. 60 x 120 mm
- En option : version courte (30 mm) avec collier hexagonal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!