Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock III BE Pro 24
Dispositif de fixation solide pour systèmes de fixation sur des toits plats en béton.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Point d'ancrage dans le béton simple avec installation de test intégrée.
Avec le système ABS Lock III BE Pro 24, l'installation et l'inspection annuelle d'une solution individuelle de protection contre les chutes sont un jeu d'enfant.
Un seul trou dans un sol en béton suffit pour un montage permanent.
L'ancrage spécial au bas du support est élargi en serrant l'écrou à l'extrémité supérieure avec une clé dynamométrique standard (170 Nm).
Développé en Allemagne et fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, le système ABS Lock III BE Pro 24 facilite le travail tout en simplifiant l'inspection annuelle obligatoire par un spécialiste. En serrant l'écrou accessible, le spécialiste peut vérifier à tout moment si le dispositif de fixation est toujours bien en place dans le matériau support.
Point d'ancrage particulièrement robuste (Ø 24 mm).
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Béton ≥ C20/25
- Installé en quelques minutes
- Support plus épais (Ø 24 mm) pour les éléments courbes, etc.
- Contrôles annuels simples avec une clé dynamométrique
L'installation de ce système de fixation moderne ne prend que quelques minutes.
- Percer simplement un trou et marteler la tige jusqu'au repère à l'aide de l'accessoire adapté pour perceuse à percussion.
- En quelques secondes, le dispositif de fixation est fermement installé et peut être utilisé immédiatement pour fixer le système de protection antichute individuel (PFPS).
Toutes les données de référence nécessaires en relation avec la documentation de montage et l'inspection annuelle sont gravées sur le point d'ancrage selon une technique résistant aux intempéries.
Cela élimine tout problème lié à des autocollants abîmés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!