Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

ABS Lock III HW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock III HW

Dispositif d'ancrage à monter au travers d'une poutre en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Contre-bloqué au travers de poutres portantes, le point d'ancrage ABS-Lock III-HW est prêt à faire face à toutes les sollicitations dans toutes les directions :



  • Montage au sol ou en hauteur

  • Capacité de charge transversale ou axiale

  • Point d'ancrage simple

  • Support dans les systèmes de harnais de sécurité


Ce dispositif antichute pour infrastructures en bois permet l'ancrage simultané de jusqu'à 3 personnes au total.



  • Ce point d'ancrage en acier inoxydable possède une tige de 16 mm de diamètre
Indication

Avec ou sans porte-à-faux