Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock FALZ III
Petit point d'ancrage à grand effet sur les toits pliants.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La toiture reste étanche ! Le dispositif d'ancrage ABS-Lock de la série Falz est simplement serré sur le joint sans perforation du revêtement de toiture. Le point d'ancrage ABS-Lock Falz III pour joint serti rond est visuellement très discret et permet de sécuriser 1 personne contre les chutes mortelles.
- DIN EN 795:2012, B
- Fixé fermement sur le joint sans pénétration
- Fixé à l'aide de deux mâchoires sur un seul joint
- Aluminium à partir de 0,7 mm
- Par exemple BEMO et similaires
- Kit de montage inclus
L'œillet du point d'ancrage est fabriqué en acier inoxydable et peut pivoter librement sur 360°. La mâchoire est en aluminium résistant aux intempéries. Grâce à ses dimensions réduites, l'ABS-Lock Falz III n'affecte en rien la qualité visuelle et esthétique de votre toit pliant en métal. Le dispositif d'ancrage est à peine visible depuis une certaine distance.
Si nécessaire, vous pouvez également utiliser ABS-Lock Falz III en tant que point d'ancrage unique temporaire. Il est léger, économique et tient facilement dans vos bagages.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!