Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Point d'ancrage ABS Lock SD
Point d'ancrage ABS Lock SD - 1
Point d'ancrage ABS Lock SD - 2
Point d'ancrage ABS Lock SD - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock SD

Orientable en fonction des besoins : Point d'ancrage unique robuste pour toits pentus

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Le point d'ancrage en acier inoxydable ABS-Lock SD pour chevrons en bois se visse sur 2 chevrons à l'aide d'un tube transversal. Le tube transversal permet d'orienter librement le dispositif de fixation en fonction de l'inclinaison du toit. Le support du dispositif d'ancrage est équipé de série avec un tube de renfort (Ø 42 mm) et peut par conséquent être utilisé comme composant dans une ligne de vie.



En tant que point d'ancrage unique, ce système permet de sécuriser 3 personnes simultanément. Sa fixation s'effectue à l'aide de quatre vis en acier inoxydable fournies dans le contenu de la livraison.

Indication

Matériel de fixation inclus