Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock II B et H
Manchon de montage pour point d'ancrage ABS Lock I pour montage dans le béton et les surfaces en bois
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La douille de montage en acier inoxydable ABS-Lock II-B complète le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Disponible en diverses longueurs, la douille peut être scellée dans du béton ou vissée dans du bois. Grâce à différents éléments d'angle, vous pouvez monter l'ABS-Lock II-B sans problème sur des plafonds suspendus. Ainsi, le système est parfaitement adapté pour la sécurisation des fenêtres. L'extrémité de la douille venant affleurer la surface du plafond, elle ne gêne pas l'esthétique de vos pièces.
Utilisable uniquement avec Lock I
- Agrément technique général (abZ) Z-14.9-688 (respecter les directives de montage de l'abZ)
- Marquage Ü, DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- Pour le béton ≥ C20/25
- Pour le bois (poutres min. 140 mm x 140 mm)
- ATTENTION : la charge axiale de la variante bois n'est possible qu'avec la version verrouillée.
- Accessoires recommandés : Mortier chimique WIT-VM-250
A proximité des fenêtres, ce système est la solution idéale. L'œillet d'ancrage pouvant être retiré, vos fenêtres s'ouvrent sans problème. Le point d'ancrage n'est jamais gênant. Et grâce à la tige télescopique ABS-Lock I TelePole, vous atteignez l'œillet d'ancrage amovible en tout confort et en toute sécurité depuis le sol, même à des emplacements difficiles d'accès.
L'ABS-Lock II-B est livré avec un bouchon le protégeant lors du plâtrage du support, et avec un capot en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!