Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
53 article(s) avec 239 versions trouvées
Point dancrage + crochet déchelle pour vissage dans les chevrons à travers lisolant
Pratiquement invisible : Dispositif antichute ABS-Lock Loop pour travaux sur toiture à forte pente
Foret, marteau, couple de serrage : Point dancrage facile conforme à lATE pour les surfaces en béton
Tube de renfort supplémentaire pour points dancrage avec socle
Dispositif de fixation solide pour systèmes de fixation sur des toits plats en béton.
Point dancrage bois pour fixation au sol
Dispositif darrimage avec agrément technique général (abZ) pour les toitures en tôles trapézoïdales.
Point dancrage pour le collage dans les surfaces en béton
Point dancrage pour fixation avec chevilles à frapper dans les surfaces en béton.
Un seul crochet de toit de sécurité pour toutes les directions
Point dancrage unique homologué DIBt pour surfaces en bois de faible épaisseur
Suitable for attaching components and (sub)constructions on roofs
Montage dun dispositif antichute sur coffrage en bois
Fixation spéciale pour dispositif antichute sur faux-plafonds
Petit point dancrage à grand effet sur les toits pliants.
Orientable en fonction des besoins : Point dancrage unique robuste pour toits pentus
Il suffit de rattacher les dispositifs antichute pour toits sandwich par le haut
Point dancrage pour la fixation à travers les surfaces en acier.
Le point dancrage ABS Lock III-B est polyvalent et adapté au béton
Un principe simple ! Votre point de fixation pour poutres en bois.
Point dancrage pour la fixation à travers les surfaces en acier
ABS Lock H 16 avec tube de renfort
Uniquement sur la ligne de vie à harnais : Support intermédiaire pour joint serti rond
ABS-Lock Wave 60: Single anchor point on corrugated roof with weak beams.
Dispositif dancrage à monter au travers dune poutre en bois
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Point d'ancrage + crochet d'échelle pour vissage dans les chevrons à travers l'isolant
Foret, marteau, couple de serrage : Point d'ancrage facile conforme à l'ATE pour les surfaces en béton
Tube de renfort supplémentaire pour points d'ancrage avec socle