Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poire soufflante pour le nettoyage des trous
Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Souffleur composé d'une pompe en forme de poire et d'un tube pour le nettoyage manuel des trous de perçage de petit diamètre
- Le diamètre du tube de soufflage de 4,5 mm permet le nettoyage des trous de perçage de ∅ 5-10 mm
- Alternative durable au spray à air comprimé
- La courte distance entre le tuyau et le fond du trou de perçage empêche le tuyau de se « boucher »
- Les deux composants peuvent être séparés, ce qui permet de nettoyer la poire et le tube
- Pour ∅ 5 et 6 mm : soufflage 3x
- Pour ∅ 8 et 10 mm, soufflage 5x
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!