Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Polish anti-hologramme P30 Plus
Polish anti-hologramme P30 Plus - 1
Polish anti-hologramme P30 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Polish anti-hologramme P30 Plus

Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Composition poudrée unique à base d'oxyde d'aluminium


  • Elimination totale et brillance miroir unique

  • Elimine facilement les rayures de ponçage avec un grain P3000 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Sans silicone

Indication

En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.


Patin recommandé : patin de polissage "Orange" ou "Peau de mouton"


Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le polish anti-hologramme Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres produits de polissage ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.


A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage et le transport.

Domaine d'application