Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Polish haute brillance P20 Plus
Polish haute brillance P20 Plus - 1
Polish haute brillance P20 Plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Polish haute brillance P20 Plus

Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Consistance poudrée spéciale à base d'oxyde d'aluminium


  • Taux d'enlèvement de surface modéré et niveau de brillance très élevé

  • Elimine facilement les rayures de ponçage avec un grain P2000 ou supérieur


Viscosité élevée


  • Le polish n'éclabousse pas

  • Economique

  • Génère peu de poussière

  • Aucun renettoyage laborieux des zones adjacentes


Utilisation manuelle ou avec une lustreuse



Pour les peintures classiques et résistantes aux rayures



Convient aux surfaces peintes récentes ou anciennes



Sans silicone

Indication

En raison de sa composition chimique, cet agent de polissage est sûr lorsqu'il est utilisé comme prévu.



Pour obtenir une surface optimale sans microrayures, le polish haute brillance Plus ne doit pas être mélangé avec d'autres produits de polissage ou solvants. Dans le cas contraire, toute garantie est annulée.



A des températures de stockage de préférence comprises entre 15 et 25 °C, les récipients d'origine peuvent être conservés pendant 24 mois. Protéger les conteneurs du gel et de la lumière directe du soleil pendant le stockage et le transport.

Domaine d'application