Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre
- Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion et transmission de la puissance
- Tête de pompe à graisse en zamak
- Remplacement rapide et propre de la cartouche
- Peut passer du transport de graisse à volume élevé à haute pression à l'aide de la poignée
- Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème
- Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème
Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre
Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!