Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pompe à graisse double poignée
Pompe à graisse double poignée - 1
Pompe à graisse double poignée - 2
Pompe à graisse double poignée - 3
Pompe à graisse double poignée - 4
Pompe à graisse double poignée - 5
Pompe à graisse double poignée - 6
Pompe à graisse double poignée - 7
Pompe à graisse double poignée - 8
Pompe à graisse double poignée - 9
Pompe à graisse double poignée - 10
Pompe à graisse double poignée - 11
Pompe à graisse double poignée - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse double poignée

La pompe à graisse à deux mains et à course courte convient aux cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Peut traiter des graisses jusqu'à NLGI classe 2

  • Technologie de course courte innovante, c'est-à-dire avec course variable

  • Piston de pompe à graisse de 10 mm pour un débit de graisse rapide

  • Avec support de flexible

  • Conception simple fonctionnant sur le principe de la pression négative

  • Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion de la puissance

  • Contrôle permanent du niveau et du type de graisse possible

  • Remplacement rapide et propre de la cartouche

  • Respectueux de l'environnement grâce au drainage complet du récipient
Indication

Comme la chambre du piston de la pompe à graisse n'est pas remplie par la pression du ressort, mais par la dépression générée par le piston, le levier à main ne doit pas être ouvert brusquement. Effectuer des cycles de travail rapides et uniformes. En fonction de la viscosité (indiquée par le degré NLGI et la température), en raison du principe de vide, un délai doit être observé lorsque le levier à main est ouvert afin d'obtenir un remplissage suffisant de la chambre du piston.

Domaine d'application