Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 1
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 2
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser <SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®

Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cartouche de graisse à chargement et retrait de manière facile, rapide et propre, sans ouverture du pistolet

  • Plus besoin de purge ; l'air ne cause presque aucun problème

  • Le niveau de remplissage et le type de graisse peuvent être vérifiés en permanence de l'extérieur

  • Vidage optimal des cartouches ; complètement respectueux de l'environnement

  • Bonne viscosité de la graisse, même à basse température

  • Pression de service supérieure à 400 bar, pression maximale jusqu'à environ 800 bar

  • Quantité d'alimentation par course jusqu'à 1,5 cm³ (en fonction de la viscosité et de la température)
Indication

Lube-Shuttle® est une marque déposée de MATO GmbH & Co KG.

Domaine d'application
Mode d'emploi