Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pompe à cylindre à commande par levier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à cylindre à commande par levier

Pompe avec fonction de levier et clapet anti-retour.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacité de la pompe : 12 l/min environ.

  • 2 filetages M 64 x 4 mm et R 2"

  • Tube d'aspiration en plastique avec profondeur d'immersion de 120 cm, facile à raccourcir en cas profondeurs d'immersion inférieures

  • Flexible de refoulement en PVC de 100 cm de long, résistant au froid (jusqu'à -35 °C)

  • Coude de refoulement en plastique