Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pompe de relevage Type HS
Pompe de relevage Type HS - 1
Pompe de relevage Type HS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe de relevage Type HS

Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Longue durée, entretien facile


  • Fournie avec une plaque d'usure

Turbine en polyuréthane, boîtier de pompe en fonte GGG 70



Boîtier de pompe résistant à l'usure


  • Résistant à l'abrasion, longue durée de vie

  • Seules trois vis doivent être retirées afin d'atteindre la turbine.


Nouveau moteur développé


Carter en aluminium garantissant un refroidissement exceptionnel du moteur tout en conservant un faible poids



Contacteur thermique intégré pour


  • la protection contre les surcharges

  • Protection contre le fonctionnement à sec


Comprend


  • 1 câble de 10 m avec fiche mâle

  • 1 raccord fileté de 2", filetage externe, couplage Storz C fixe (filetage interne de 2")