Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pompe hydraulique manuelle puissante avec une pression de service adaptée aux applications exigeantes
- Boîtier en aluminium robuste pour une durabilité et une résistance élevées
- Dimensions extrêmement compactes avec une conception ergonomique pour une manipulation confortable
- Contrôle de la réduction de pression grâce à la soupape de purge sensible (molette)
La pompe hydraulique manuelle est fournie sans manomètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!