Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse vibrante électrique ESS 115-2 ESS 115-2
Pour la fixation de papier abrasif auto-agrippant de dimensions 230 x 115 mm avec une perforation de 10 trous, et pour le serrage de papier abrasif sans système de fixation
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente finition de ponçage
- Faibles vibrations et système d'oscillation durable
- Résultats de ponçage parfaits, avec pratiquement aucune rayure de ponçage
Système de serrage robuste pour un usage polyvalent
- Le système de serrage universel permet d'utiliser du papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante.
- Utilisation d'abrasifs jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Aspiration de la poussière intégrée
- Cartouche de récupération de poussière facile à vider
- Extraction de poussière autonome et filtre polyester lavable
Travail propre
Extraction complémentaire via les canaux d'extraction latéraux sur le tampon abrasif auto-agrippant.
Maintien supplémentaire en cas de raccordement à des aspirateurs externes
Raccord d'extraction universel avec cannelure
Les particules nocives (par ex. particules de sciure et particules de peinture) doivent être extraites par un aspirateur de catégorie M pour la poussière. L'aspirateur industriel eau et poussières ISS 45-M automatique, réf. 07011460, convient à l'extraction de ce type de poussières.
Ponçage du bois, du gypse, du plastique, des métaux non ferreux, des tôles en acier, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!