Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions - 1
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions - 2
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions - 3
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions - 4
Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse vibrante excentrique électrique ESS 100-multi avec trois plaquettes interchangeables pour une finition parfaite dans toutes les positions

Pour fixer le papier abrasif auto-agrippant de dimensions 115 x 107 mm (carré), 133 x 80 mm (rectangulaire), 150 x 100 mm (triangulaire) et serrage 115 x 140 mm (carré).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Zones de préhension entièrement recouvertes de Softgrip


Pour une prise en main ferme dans toutes les positions de travail



Moteur puissant de 180 W


Bonne capacité d'enlèvement en charge



Boîte à poussière à microfiltre translucide


Pour l'aspiration mobile des poussières



Couvercle à visser avec filetage


Enlèvement de la poussière sans déversement



Raccordement pour l'aspiration des poussières


Possibilité de raccorder un aspirateur



Assortiment de consommables


La bonne combinaison de papier abrasif pour chaque travail

Indication

Les poussières nocives (par exemple la poussière de bois et de vernis) doivent être aspirées par un aspirateur homologué pour la classe de poussière M.