Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire pour joint pour toit plat 1C Spécial
Pour l'apprêtage des revêtements de toit en FPO, TPO et EPDM lors de l'application de produits d'étanchéité pour toit plat 1C Würth
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- 1 composant
- Liquide
- A base de solvant
- A durcissement rapide
La durée de ventilation est accrue en cas de températures inférieures à 20 °C.
Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. Poncer légèrement la membrane. Avant d'appliquer le primaire pour joint pour toit plat 1C Pro ou Easy, observer une période de ventilation d'environ 20 min. Un test d'adhérence doit être effectué localement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!