Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Indication
  • Le primaire pour plastique/bois/pierre réagit à l'humidité. Pour conserver la qualité du primaire, refermer immédiatement la boîte avec le couvercle en plastique intérieur après chaque utilisation. Lorsque le prétraitement est terminé, refermer la boîte avec le couvercle à vis.

  • Une fois ouvert, le primaire doit être utilisé dans le mois qui suit, s'il est utilisé régulièrement. Si la boîte est rarement ouverte, utiliser le primaire dans un délai de 2 mois. Ne pas utiliser le primaire s'il gélifie, s'il n'est pas homogène ou s'il est trop visqueux.

  • Ne pas diluer le primaire ou le mélanger avec d'autres substances.

  • Le primaire AdhesionPlus peut entraîner l'apparition de résidus colorés sur la pierre naturelle. Se reporter au tableau des surfaces dans la fiche de données techniques.
Surface/matériauEtapes d'optimisationRemarques
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Aluminium anodiséProduit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier (St 37 etc.)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Composants en acier présentant un risque de corrosion : protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise.
Acier inoxydable (antirouille)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Peintures de finition bimatières (PU, époxy), primaires et peintures à base aqueuse bimatières, peintures cataphorèse, primaires (EP/2C)Produit nettoyant B and S Activating CleanerEn raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
Revêtements poudrésProduit nettoyant B and S Activating CleanerDes tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide.
GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMCProduit nettoyant B and S Activating CleanerPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
GFRP (polyester non saturé), face inerte1. Poncer légèrement avec du S 80
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
ABS1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
PVC dur1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
Verre (minéral)Produit nettoyant B and S Activating CleanerLa surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque).
VitrocéramiqueProduit nettoyant B and S Activating Cleaner
Produits en bois non traité et en bois (panneaux de particules)1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Pierre naturelle1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Peut provoquer une décoloration lorsqu'il est utilisé avec une pierre naturelle sensible (marbre).
Béton, mortier minéral et enduits1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Textiles, feutresB and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acierTest préliminaire requis ; la préhension de l'adhésif sur le tissu peut être suffisante.