Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire Rust Stop Quattro
Primaire universel à séchage rapide pour un large éventail d'applications
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Combinaison unique : primaire, agent d'adhérence, protection anticorrosion et primaire de soudage en un seul produit
Le primaire assure une protection fiable contre la rouille avec une formule anti-oxydation.
Agent d'adhérence
- Bonne application sur les surfaces de structures pour les travaux de peinture
- Peut être utilisé en conjonction avec les produits d'étanchéité à base de polymères PU et MS
Protection anticorrosion
- Assure une protection excellente et durable contre l'oxydation
- Résistance exceptionnelle aux projections d'eau et d'eau salée
Primaire avant soudure, soudure à cœur mouillé et sec
Très haute résistance thermique jusqu'à 300 °C, brièvement jusqu'à 500 °C
Conforme à la norme sur les COV
- Faible teneur en solvant
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Entreprises de fret, sociétés de transport, ateliers de réparation de véhicules utilitaires, construction automobile, construction, équipements de mélange du béton, secteur agricole, exploitation forestière, autorités locales, etc.
Le matériau de support doit être propre, sec et exempt de graisse. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Bien secouer la bombe avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Peut être peint après environ 20 minutes avec tous les types de peinture de finition monocomposant, bicomposants et à base aqueuse disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!