Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Primaire et apprêt antirouille
Primaire et apprêt antirouille - 1
Primaire et apprêt antirouille - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire et apprêt antirouille

Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente protection anticorrosion


  • Correspond à la catégorie de corrosivité C3 "élevée" conformément à la norme DIN EN ISO 12944

  • Environ 500 heures conformément à la norme DIN EN ISO 9227

  • Résiste à l'eau, à l'eau de mer et à de nombreux produits chimiques


Séchage rapide


  • Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement

  • Idéal comme revêtement de transport dans le domaine des constructions en acier


Peut être peint


Résistance thermique à court terme jusqu'à +120 °C



Conforme à la norme sur les COV


  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Remarque : Peut être revêtu avec des systèmes de revêtement de finition disponibles dans le commerce conformément au tableau (voir TDS)

Domaine d'application