Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Primaire époxy bicomposant
Primaire époxy bicomposant - 1
Primaire époxy bicomposant - 2
Primaire époxy bicomposant - 3
Primaire époxy bicomposant - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire époxy bicomposant

Primaire résistant aux produits chimiques, avec une excellente adhérence et des propriétés de protection anticorrosion exceptionnelles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Protection élevée contre la corrosion

  • Convient aux applications électrostatiques

  • Excellente résistance chimique et mécanique

  • Peut être utilisé à des fins d'isolation sur les surfaces thermoplastiques

  • Teneur maximale admissible en COV : 540 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l

  • Teneur en extrait sec du matériau support en % : 69,8

  • Coloris disponibles : FC 0006 = gris clair
Indication

La surface doit être correctement préparée. Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)

Domaine d'application