Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire isolant et étanchéifiant
Primaire isolant et étanchéifiant haut de gamme pour applications intérieures et extérieures
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent effet isolant et étanchéifiant
- Adapté à diverses surfaces critiques
- Compatible avec le polystyrène
- Sans composés aromatiques
Gain de temps
- Séchage rapide
- Bonne couverture
- Rendement élevé
Si plus de deux couches de peinture sont appliquées sur des surfaces critiques, patienter quelques heures avant d'appliquer des couches de finition ou d'autres couches de couleur isolantes. Des temps de séchage insuffisants peuvent nuire à l'effet isolant. Avec des couches de finition épaisses et à séchage lent, des taches peuvent apparaître en raison de couches isolantes trop fines ou de la formation de pores. Par conséquent, nous vous recommandons de tester d'abord l'effet isolant dans les conditions présentes. L'effet isolant final n'est visible qu'après l'application de la couche de finition ; par conséquent, tester toujours une fois toutes les couches appliquées. Conserver le primaire isolant et étanchéifiant dans un endroit frais et sec dans son contenant d'origine et s'assurer que le contenant est correctement fermé.
Empêche toute contamination critique comme les traces d'eau, la nicotine, les taches de fumée ou les traces de suie, les traits de crayon de couleur et les graffitis, entre autres. Peut être utilisé sur le plâtre, le fibrociment, le béton, le bois, le papier peint ingrain et toutes les surfaces peintes en blanc.
Peut être utilisé sur le plâtre, le fibrociment, le béton, le bois, le papier peint ingrain et toutes les surfaces peintes en blanc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Déposer les pièces desserrées. En présence de taches d'eau ou d'efflorescence, éliminer soigneusement ces impuretés avec une brosse dure et sèche. Ne pas nettoyer à l'eau.
Aérosol :
Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Application par mouvements transversaux légers. Laisser le matériau sécher entre deux couches pour obtenir une isolation optimale.
Bidon de peinture :
Bien agiter le primaire isolant et étanchéifiant avant utilisation ! Ne pas mélanger ou teinter avec d'autres couleurs. Utiliser uniquement des outils propres. Le matériau est prêt à l'emploi. Il est possible de diluer le produit avec un substitut de térébenthine ou un diluant pour résine synthétique, mais cela a un impact négatif sur l'effet isolant.
Pour une pulvérisation sans air, il est recommandé d'utiliser une dimension de buse comprise entre 0,019 et 0,023 pouce et de respecter une pression de pulvérisation de 150 à 180 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!