Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Primaire époxy monocomposant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire époxy monocomposant

Protection anticorrosion active avec d'excellentes propriétés de comblement pour les surfaces métalliques et une grande adhérence

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Excellentes propriétés d'adhérence avec les membranes d'étanchéité à base de PU et MS polymères

  • Extrêmement durable

  • Effet

  • Excellentes propriétés de ponçage à sec

  • Séchage très rapide et facile à poncer

  • Peut être retravaillé mouillé sur mouillé avec enduit de rebouchage

  • Peut être retravaillé avec les mastics polyester VAKU 2C

  • Peut être peint avec des peintures à base de solvant et à base aqueuse disponibles dans le commerce, ainsi que des couches de finition monocomposant et bicomposant
Indication

Température d'application idéale environ +18 °C à 25 °C. Vérifier la compatibilité et l'adhérence avant l'application. Si nécessaire, appliquer l'agent d'adhérence plastique SR réf. 5867000125 sur les surfaces en plastique. Ne convient pas au polychlorure de vinyle (PVC), polystyrène (PS), polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et à leurs mélanges (par ex. PP/EPDM).