Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise USB double 12 V
fabriquée en plastique dans une conception rectangulaire, pour une installation dans les panneaux encastrés, les bureaux et les tables de chevet
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour charger des smartphones ou des tablettes, par exemple
- Connexions : 1 USB-A et 1 USB-C
- Faible profondeur de montage de 16 mm seulement
- L'alimentation nécessite un transformateur 12 V avec une sortie supérieure à 20 W
- Courant maximum : 3 A (5 V), 2 A (9 V)m 1,5 A (12 V)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!