Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise intégrée EST-10
Petite prise intégrée compacte et résistante aux éclaboussures pour plans de travail, bureaux et buffets
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ouvrir et fermer la multiprise en appuyant doucement sur le couvercle
- En raison de la très petite profondeur d'installation de seulement environ 48 mm, la prise peut être installée au-dessus des tiroirs sans causer de problèmes
- Facile à installer à l'aide du gabarit de perçage inclus
- 2 prises de sécurité ou 1 prise de sécurité et 1 chargeur USB-A et 1 chargeur USB-C, charge par induction incluse sur le couvercle de la multiprise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!