Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise intégrée EST-11
Pour montage encastré dans la cuisine, le bureau, le salon et les meubles multimédia
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Type 1 : Avec 1 prise de sécurité, 1 connecteur USB-A et 1 connecteur USB-C
- Type 2 : Avec 1 prise de sécurité et 1 connecteur USB-C avec chargeur séparé qui a une puissance de sortie de 60 W, qui peut également charger un ordinateur portable, par exemple
- Petit diamètre d’installation de seulement 60 mm
- Convient aux épaisseurs de panneau de 10 à 40 mm
- Le montage par le haut et par le bas est possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!