Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Prise intégrée EST-12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise intégrée EST-12

Pour montage encastré dans la cuisine, le bureau, le salon et les meubles multimédia

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Type 1 : Avec 1 connecteur USB-C et un chargeur séparé avec puissance de sortie de 20 W pour charger les smartphones et tablettes PC

  • Type 2 : Avec 1 connecteur USB-C et un chargeur séparé avec une puissance de sortie de 60 W pour charger des ordinateurs portables par exemple

  • Type 3 : Avec port HDMI

  • Petit diamètre d’installation de seulement 32 mm

  • Convient aux épaisseurs de panneau de 10 à 40 mm

  • Ligne de raccordement avec fiche GST 18