Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise intégrée EST-9
Prise plate et carrée intégrée pour plans de travail de cuisine, pouvant être ouverte et fermée électriquement par simple pression d'un bouton
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec 2 prises de sécurité ou 1 prise de sécurité, 1 chargeur USB-A et 1 chargeur USB-C
- Disponible en acier inoxydable et en noir
- Le bouton au centre de la prise peut être utilisé pour ouvrir ou fermer le couvercle
- Installation par le haut : La prise encastrée peut être vissée dans le plan de travail à l'aide de 2 pinces de serrage ou peut être collée sur le plan de travail à l'aide de silicone
- En raison de la très petite profondeur d'installation de seulement environ 46 mm, la prise peut être installée au-dessus des tiroirs sans causer de problèmes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!