Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Produit d'étanchéité pour surfaces Vert
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 1
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 2
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 3
Produit d'étanchéité pour surfaces Vert - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité pour surfaces Vert

Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,3 mm max. Remplacement des joints solides.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Faible résistance


Facile à déposer



Etanchéité totale


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.



Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Vidange facile du produit restant grâce à la bouteille en accordéon



Sans silicone ni solvant

Homologation

Enregistré NSF, classe P1, N° 151996

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

Domaine d'application